71,95 €/ Unitéhors TVA
87,06 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71,95 € | - |
10+ | 57,56 € | 20.00% |
25+ | 50,37 € | 30.00% |
50+ | 43,17 € | 40.00% |
100+ | 35,98 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Dimension selon French R | NF-R53 |
Produit | X-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |