34,53 €/ Unitéhors TVA
41,78 €TVA incluse
160 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,53 € | - |
10+ | 31,08 € | 10.00% |
25+ | 27,62 € | 20.00% |
50+ | 24,17 € | 30.00% |
100+ | 20,72 € | 40.00% |
250+ | 17,27 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 75.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Dimension selon French R | NF-R40 |
Produit | X-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |