28,19 €/ Unitéhors TVA
34,11 €TVA incluse
809 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,19 € | - |
10+ | 25,37 € | 10.00% |
25+ | 22,55 € | 20.00% |
50+ | 19,73 € | 30.00% |
100+ | 16,91 € | 40.00% |
250+ | 14,10 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 62.87 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 333 |
Dimension selon French R | NF-R36 |
Produit | X-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |