26,71 €/ Unitéhors TVA
32,32 €TVA incluse
690 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,71 € | - |
10+ | 24,04 € | 10.00% |
25+ | 21,37 € | 20.00% |
50+ | 18,70 € | 30.00% |
100+ | 16,03 € | 40.00% |
250+ | 13,36 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 59.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Dimension selon French R | NF-R35 |
Produit | X-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |