18,42 €/ Unitéhors TVA
22,29 €TVA incluse
786 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,42 € | - |
25+ | 16,58 € | 10.00% |
50+ | 14,74 € | 20.00% |
100+ | 12,89 € | 30.00% |
250+ | 11,05 € | 40.00% |
500+ | 9,21 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 40.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Dimension selon French R | NF-R29 |
Produit | X-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |