192,70 €/ Unitéhors TVA
233,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 192,70 € | - |
10+ | 154,16 € | 20.00% |
25+ | 134,89 € | 30.00% |
50+ | 115,62 € | 40.00% |
100+ | 96,35 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produit | X-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |