7,62 €/ Unitéhors TVA
9,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,62 € | - |
25+ | 6,86 € | 10.00% |
50+ | 6,10 € | 20.00% |
100+ | 5,33 € | 30.00% |
250+ | 4,57 € | 40.00% |
500+ | 3,81 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | X-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |