14,17 €/ Unitéhors TVA
17,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,17 € | - |
25+ | 12,75 € | 10.00% |
50+ | 11,34 € | 20.00% |
100+ | 9,92 € | 30.00% |
250+ | 8,50 € | 40.00% |
500+ | 7,09 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 44.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 132 |
Produit | X-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |