Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-335 NF-R38 69,22x5,33mm

  • ERIKS:12638075
Image 1
Ajouter à la liste

17,23 €/ Unitéhors TVA

20,85 €TVA incluse

366 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,23 €

-

25+

15,51 €

10.00%

50+

13,78 €

20.00%

100+

12,06 €

30.00%

250+

10,34 €

40.00%

500+

8,62 €

50.00%

1000+

6,89 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
69.22 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
335
Dimension selon French R
NF-R38
Produit
X-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559270
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C