Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-224 44,04x3,53mm

  • ERIKS:12641137
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
44.04 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
224
Produit
X-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559270
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C