227,50 €/ Unitéhors TVA
275,27 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 227,50 € | - |
10+ | 182,00 € | 20.00% |
25+ | 159,25 € | 30.00% |
50+ | 136,50 € | 40.00% |
100+ | 113,75 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-700A |
Diamètre d'arbre | 700 mm |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 665 - 705 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 630 mm |
d1 | 665 - 705 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |