627,00 €/ Unitéhors TVA
758,67 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 627,00 € | - |
10+ | 501,60 € | 20.00% |
25+ | 438,90 € | 30.00% |
50+ | 376,20 € | 40.00% |
100+ | 313,50 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Désignation | V-525E |
Diamètre d'arbre | 525 mm |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 525 - 530 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 512 mm |
d1 | 525 - 530 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Forme du crête | Dos plat |