3,74 €/ Unitéhors TVA
4,53 €TVA incluse
2967 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,74 € | - |
10+ | 2,99 € | 20.00% |
25+ | 2,62 € | 30.00% |
50+ | 2,24 € | 40.00% |
100+ | 1,87 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-80S |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 78 - 83 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 72 mm |
d1 | 78 - 83 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Retour du biseau |