2,78 €/ Unitéhors TVA
3,36 €TVA incluse
2366 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,78 € | - |
10+ | 2,22 € | 20.00% |
25+ | 1,95 € | 30.00% |
50+ | 1,67 € | 40.00% |
100+ | 1,39 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-60A |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 58 - 63 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 54 mm |
d1 | 58 - 63 mm |
C | 5 mm |
A | 5.5 mm |
B | 9 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 7.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1 + 15 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |