Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring NBR 366401 V-5S

  • ERIKS:10014133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Joint en V (V-Ring) type S ERIKS de forme inclinée sert de joint dynamique axial sans pression. Ce joint extensible peut être fixé autour de l’arbre de votre application. La lèvre d’étanchéité flexible assure l’étanchéité contre une surface d’appui perpendiculaire à l’arbre. Ce produit permet d’éviter que la saleté, les poussières et les projections d’eau ne pénètrent à l’intérieur de la construction. La forme inclinée assure un meilleur serrage sur l’arbre que la forme droite.

Ce joint en V est disponible en CR, en EPDM, en FKM et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l’ozone. Si vous souhaitez utiliser ce joint en V dans une application à l’air libre, le mieux est d’opter pour un autre matériau.

Vous êtes à la recherche d’un produit de plus petite taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type A ou L ERIKS. Si vous avez besoin d’un joint de très grande taille, le Joint en V (V-Ring) type E est une bonne option.

Ajouter à la liste

0,90 €/ Unitéhors TVA

1,09 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,90 €

-

10+

0,72 €

20.00%

25+

0,63 €

30.00%

50+

0,54 €

40.00%

100+

0,45 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
S
Désignation
V-5S
Diamètre d'arbre
5 mm
Matériau
NBR
Compound
366401
Plage de diamètre d'arbre
4.5 - 5.5 mm
Température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
4 mm
d1
4.5 - 5.5 mm
C
2 mm
A
3.9 mm
B
5.2 mm
d2 (max)
d1+ 1 mm
B1
4.5 ± 0.4 mm
d3 (min)
d1+ 6 mm
Traitement antifriction
Non
Couleur
Noir
Forme du crête
Retour du biseau