87,60 €/ Unitéhors TVA
106,00 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87,60 € | - |
10+ | 70,08 € | 20.00% |
25+ | 61,32 € | 30.00% |
50+ | 52,56 € | 40.00% |
100+ | 43,80 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-450L |
Diamètre d'arbre | 450 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 440 - 475 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 405 mm |
d1 | 440 - 475 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |