90,90 €/ Unitéhors TVA
109,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90,90 € | - |
10+ | 72,72 € | 20.00% |
25+ | 63,63 € | 30.00% |
50+ | 54,54 € | 40.00% |
100+ | 45,45 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-400L |
Diamètre d'arbre | 400 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 385 - 410 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 360 mm |
d1 | 385 - 410 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Forme du crête | Dos plat |