56,90 €/ Unitéhors TVA
68,85 €TVA incluse
100 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56,90 € | - |
10+ | 45,52 € | 20.00% |
25+ | 39,83 € | 30.00% |
50+ | 34,14 € | 40.00% |
100+ | 28,45 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-325L |
Diamètre d'arbre | 325 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 310 - 335 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 292 mm |
d1 | 310 - 335 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Forme du crête | Dos plat |