1,71 €/ Unitéhors TVA
2,07 €TVA incluse
11736 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,71 € | - |
10+ | 1,37 € | 20.00% |
25+ | 1,20 € | 30.00% |
50+ | 1,03 € | 40.00% |
100+ | 0,86 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-30S |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 29 - 31 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 27 mm |
d1 | 29 - 31 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Retour du biseau |