46,30 €/ Unitéhors TVA
56,02 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46,30 € | - |
10+ | 37,04 € | 20.00% |
25+ | 32,41 € | 30.00% |
50+ | 27,78 € | 40.00% |
100+ | 23,15 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-300L |
Diamètre d'arbre | 300 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 285 - 310 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 270 mm |
d1 | 285 - 310 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |