19,10 €/ Unitéhors TVA
23,11 €TVA incluse
423 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,10 € | - |
10+ | 15,28 € | 20.00% |
25+ | 13,37 € | 30.00% |
50+ | 11,46 € | 40.00% |
100+ | 9,55 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-190L |
Diamètre d'arbre | 190 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 185 - 195 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 171 mm |
d1 | 185 - 195 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |