18,10 €/ Unitéhors TVA
21,90 €TVA incluse
409 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,10 € | - |
10+ | 14,48 € | 20.00% |
25+ | 12,67 € | 30.00% |
50+ | 10,86 € | 40.00% |
100+ | 9,05 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-180A |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 175 - 185 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 162 mm |
d1 | 175 - 185 mm |
C | 8 mm |
A | 9 mm |
B | 14.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 12.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1 + 24 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |