1,12 €/ Unitéhors TVA
1,36 €TVA incluse
800 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,12 € | - |
10+ | 0,90 € | 20.00% |
25+ | 0,78 € | 30.00% |
50+ | 0,67 € | 40.00% |
100+ | 0,56 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-16S |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 15.5 - 17.5 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 14 mm |
d1 | 15.5 - 17.5 mm |
C | 3 mm |
A | 5.6 mm |
B | 7.7 mm |
d2 (max) | d1+ 2 mm |
B1 | 6.7 ± 0.6 mm |
d3 (min) | d1+ 9 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Retour du biseau |