15,40 €/ Unitéhors TVA
18,63 €TVA incluse
503 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,40 € | - |
10+ | 12,32 € | 20.00% |
25+ | 10,78 € | 30.00% |
50+ | 9,24 € | 40.00% |
100+ | 7,70 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-160S |
Diamètre d'arbre | 160 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 155 - 165 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 144 mm |
d1 | 155 - 165 mm |
C | 8 mm |
A | 15 mm |
B | 20.5 mm |
d2 (max) | d1+ 5 mm |
B1 | 18.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1+24 mm |
Forme du crête | Retour du biseau |