Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring NBR 366401 V-140A

  • ERIKS:10014226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Joint en V (V-Ring) type A ERIKS de forme lisse sert de joint dynamique axial sans pression. La longueur de montage de ce produit est relativement courte. Il peut être fixé autour de l’arbre de votre application. La lèvre d’étanchéité flexible assure l’étanchéité contre une surface d’appui perpendiculaire à l’arbre. Le Joint en V (V-Ring) type A permet d’éviter que la saleté, les poussières et les projections d’eau ne pénètrent à l’intérieur de la construction.

Ce joint en V est disponible en EPDM, en FKM, en HNBR et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l’ozone.

Vous êtes à la recherche d’un produit de plus petite taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type L ERIKS. Si vous avez besoin d’un joint de plus grande taille, vous devez alors choisir le type S ou E.
Ajouter à la liste

8,80 €/ Unitéhors TVA

10,65 €TVA incluse

1031 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,80 €

-

10+

7,04 €

20.00%

25+

6,16 €

30.00%

50+

5,28 €

40.00%

100+

4,40 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
A
Désignation
V-140A
Diamètre d'arbre
140 mm
Matériau
NBR
Compound
366401
Plage de diamètre d'arbre
135 - 145 mm
Température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
126 mm
d1
135 - 145 mm
C
7 mm
A
7.9 mm
B
12.8 mm
d2 (max)
d1 + 4 mm
B1
10.5 ± 1.5 mm
d3 (min)
d1 + 21 mm
Traitement antifriction
Non
Couleur
Noir
Forme du crête
Dos plat