8,20 €/ Unitéhors TVA
9,92 €TVA incluse
2224 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,20 € | - |
10+ | 6,56 € | 20.00% |
25+ | 5,74 € | 30.00% |
50+ | 4,92 € | 40.00% |
100+ | 4,10 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-130A |
Diamètre d'arbre | 130 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 125 - 135 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 117 mm |
d1 | 125 - 135 mm |
C | 7 mm |
A | 7.9 mm |
B | 12.8 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 10.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 21 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |