0,90 €/ Unitéhors TVA
1,09 €TVA incluse
725 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,90 € | - |
10+ | 0,72 € | 20.00% |
25+ | 0,63 € | 30.00% |
50+ | 0,54 € | 40.00% |
100+ | 0,45 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-10A |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 9.5 - 11.5 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 9 mm |
d1 | 9.5 - 11.5 mm |
C | 3 mm |
A | 3.4 mm |
B | 5.5 mm |
d2 (max) | d1 + 2 mm |
B1 | 4.5 ± 0.6 mm |
d3 (min) | d1 + 9 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |