4,66 €/ Unitéhors TVA
5,64 €TVA incluse
1159 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,66 € | - |
10+ | 3,73 € | 20.00% |
25+ | 3,26 € | 30.00% |
50+ | 2,80 € | 40.00% |
100+ | 2,33 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-100S |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 98 - 105 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 90 mm |
d1 | 98 - 105 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Forme du crête | Retour du biseau |