707,00 €/ Unitéhors TVA
855,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 707,00 € | - |
5+ | 636,30 € | 10.00% |
10+ | 600,95 € | 15.00% |
25+ | 494,90 € | 30.00% |
50+ | 424,20 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Diamètre d'arbre | 700 mm |
Matériau | FKM |
Plage de diamètre d'arbre | 665 - 705 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d1 | 665 - 705 mm |
B1 | 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |