1 521,00 €/ Unitéhors TVA
1 840,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 521,00 € | - |
10+ | 1 216,80 € | 20.00% |
25+ | 1 064,70 € | 30.00% |
50+ | 912,60 € | 40.00% |
100+ | 760,50 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Désignation | V-390E |
Diamètre d'arbre | 390 mm |
Matériau | FKM |
Plage de diamètre d'arbre | 390 - 395 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 381 mm |
d1 | 390 - 395 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |