87,30 €/ Unitéhors TVA
105,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87,30 € | - |
5+ | 78,57 € | 10.00% |
10+ | 74,21 € | 15.00% |
25+ | 61,11 € | 30.00% |
50+ | 52,38 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Diamètre d'arbre | 190 mm |
Matériau | FKM |
Plage de diamètre d'arbre | 185 - 195 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d1 | 185 - 195 mm |
B1 | 8.5 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |