40,90 €/ Unitéhors TVA
49,49 €TVA incluse
314 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,90 € | - |
10+ | 32,72 € | 20.00% |
25+ | 28,63 € | 30.00% |
50+ | 24,54 € | 40.00% |
100+ | 20,45 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-70A |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 86 - 73 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 63 mm |
d1 | 86 - 73 mm |
C | 6 mm |
A | 6.8 mm |
B | 11 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 9.0 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1 + 18 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |