11,00 €/ Unitéhors TVA
13,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,00 € | - |
10+ | 8,80 € | 20.00% |
25+ | 7,70 € | 30.00% |
50+ | 6,60 € | 40.00% |
100+ | 5,50 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-5S |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 4.5 - 5.5 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 4 mm |
d1 | 4.5 - 5.5 mm |
C | 2 mm |
A | 3.9 mm |
B | 5.2 mm |
d2 (max) | d1+ 1 mm |
B1 | 4.5 ± 0.4 mm |
d3 (min) | d1+ 6 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Retour du biseau |