27,30 €/ Unitéhors TVA
33,03 €TVA incluse
499 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,30 € | - |
10+ | 21,84 € | 20.00% |
25+ | 19,11 € | 30.00% |
50+ | 16,38 € | 40.00% |
100+ | 13,65 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-45A |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 43 - 48 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 40 mm |
d1 | 43 - 48 mm |
C | 5 mm |
A | 5.5 mm |
B | 9 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 7.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1 + 15 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |