9,80 €/ Unitéhors TVA
11,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,80 € | - |
10+ | 7,84 € | 20.00% |
25+ | 6,86 € | 30.00% |
50+ | 5,88 € | 40.00% |
100+ | 4,90 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-3A |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 2.7 - 3.5 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 2.5 mm |
d1 | 2.7 - 3.5 mm |
C | 1.5 mm |
A | 2.1 mm |
B | 3 mm |
d2 (max) | d1 + 1 mm |
B1 | 2.5 ± 0.3 mm |
d3 (min) | d1 + 4 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |