347,20 €/ Unitéhors TVA
420,11 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 434,00 € | - |
10+ | 347,20 € | 20.00% |
25+ | 303,80 € | 30.00% |
50+ | 260,40 € | 40.00% |
100+ | 217,00 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-375L |
Diamètre d'arbre | 375 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 365 - 385 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 337 mm |
d1 | 365 - 385 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |