506,50 €/ Unitéhors TVA
612,87 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 506,50 € | - |
10+ | 405,20 € | 20.00% |
25+ | 354,55 € | 30.00% |
50+ | 303,90 € | 40.00% |
100+ | 253,25 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-375A |
Diamètre d'arbre | 375 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 365 - 390 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 337 mm |
d1 | 365 - 390 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |