18,20 €/ Unitéhors TVA
22,02 €TVA incluse
1000 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,20 € | - |
10+ | 14,56 € | 20.00% |
25+ | 12,74 € | 30.00% |
50+ | 10,92 € | 40.00% |
100+ | 9,10 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-30S |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 29 - 31 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 27 mm |
d1 | 29 - 31 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Retour du biseau |