327,50 €/ Unitéhors TVA
396,28 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 327,50 € | - |
10+ | 262,00 € | 20.00% |
25+ | 229,25 € | 30.00% |
50+ | 196,50 € | 40.00% |
100+ | 163,75 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-275L |
Diamètre d'arbre | 275 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 260 - 285 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 247 mm |
d1 | 260 - 285 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |