16,50 €/ Unitéhors TVA
19,97 €TVA incluse
345 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,50 € | - |
10+ | 13,20 € | 20.00% |
25+ | 11,55 € | 30.00% |
50+ | 9,90 € | 40.00% |
100+ | 8,25 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-25S |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 24 - 27 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 22 mm |
d1 | 24 - 27 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 2 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Retour du biseau |