251,00 €/ Unitéhors TVA
303,71 €TVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 251,00 € | - |
10+ | 200,80 € | 20.00% |
25+ | 175,70 € | 30.00% |
50+ | 150,60 € | 40.00% |
100+ | 125,50 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-220A |
Diamètre d'arbre | 220 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 210 - 235 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 198 mm |
d1 | 210 - 235 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |