154,50 €/ Unitéhors TVA
186,95 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154,50 € | - |
10+ | 123,60 € | 20.00% |
25+ | 108,15 € | 30.00% |
50+ | 92,70 € | 40.00% |
100+ | 77,25 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-180A |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 175 - 185 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 162 mm |
d1 | 175 - 185 mm |
C | 8 mm |
A | 9 mm |
B | 14.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 12.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1 + 24 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |