147,00 €/ Unitéhors TVA
177,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 147,00 € | - |
10+ | 117,60 € | 20.00% |
25+ | 102,90 € | 30.00% |
50+ | 88,20 € | 40.00% |
100+ | 73,50 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-170S |
Diamètre d'arbre | 170 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 165 - 175 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 153 mm |
d1 | 165 - 175 mm |
C | 8 mm |
A | 15 mm |
B | 20.5 mm |
d2 (max) | d1+ 5 mm |
B1 | 18.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1+24 mm |
Forme du crête | Retour du biseau |