Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring FKM 514402 V-160A

  • ERIKS:10014108
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Joint en V (V-Ring) type A ERIKS de forme lisse sert de joint dynamique axial sans pression. La longueur de montage de ce produit est relativement courte. Il peut être fixé autour de l’arbre de votre application. La lèvre d’étanchéité flexible assure l’étanchéité contre une surface d’appui perpendiculaire à l’arbre. Le Joint en V (V-Ring) type A permet d’éviter que la saleté, les poussières et les projections d’eau ne pénètrent à l’intérieur de la construction.

Ce joint en V est disponible en EPDM, en FKM, en HNBR et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l’ozone.

Vous êtes à la recherche d’un produit de plus petite taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type L ERIKS. Si vous avez besoin d’un joint de plus grande taille, vous devez alors choisir le type S ou E.
Ajouter à la liste

126,50 €/ Unitéhors TVA

153,07 €TVA incluse

511 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

126,50 €

-

10+

101,20 €

20.00%

25+

88,55 €

30.00%

50+

75,90 €

40.00%

100+

63,25 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
A
Désignation
V-160A
Diamètre d'arbre
160 mm
Matériau
FKM
Compound
514402
Plage de diamètre d'arbre
155 - 165 mm
Température
de -25 jusqu'à 200 °C
d
144 mm
d1
155 - 165 mm
C
8 mm
A
9 mm
B
14.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
12.0 ± 1.8 mm
d3 (min)
d1 + 24 mm
Traitement antifriction
Non
Couleur
Brun
Forme du crête
Dos plat