122,00 €/ Unitéhors TVA
147,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122,00 € | - |
10+ | 97,60 € | 20.00% |
25+ | 85,40 € | 30.00% |
50+ | 73,20 € | 40.00% |
100+ | 61,00 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-150L |
Diamètre d'arbre | 150 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 145 - 155 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 135 mm |
d1 | 145 - 155 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |