85,80 €/ Unitéhors TVA
103,82 €TVA incluse
250 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85,80 € | - |
10+ | 68,64 € | 20.00% |
25+ | 60,06 € | 30.00% |
50+ | 51,48 € | 40.00% |
100+ | 42,90 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-140A |
Diamètre d'arbre | 140 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 135 - 145 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 126 mm |
d1 | 135 - 145 mm |
C | 7 mm |
A | 7.9 mm |
B | 12.8 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 10.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 21 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |