79,00 €/ Unitéhors TVA
95,59 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79,00 € | - |
10+ | 63,20 € | 20.00% |
25+ | 55,30 € | 30.00% |
50+ | 47,40 € | 40.00% |
100+ | 39,50 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-120A |
Diamètre d'arbre | 120 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 115 - 125 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 108 mm |
d1 | 115 - 125 mm |
C | 7 mm |
A | 7.9 mm |
B | 12.8 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 10.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 21 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |