9,35 €/ Unitéhors TVA
11,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,35 € | - |
10+ | 7,48 € | 20.00% |
25+ | 6,55 € | 30.00% |
50+ | 5,61 € | 40.00% |
100+ | 4,68 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-10S |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 9.5 - 11.5 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 9 mm |
d1 | 9.5 - 11.5 mm |
C | 3 mm |
A | 5.6 mm |
B | 7.7 mm |
d2 (max) | d1+ 2 mm |
B1 | 6.7 ± 0.6 mm |
d3 (min) | d1+ 9 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Retour du biseau |