Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon HD 12m 12 X 0,1

  • ERIKS:12761394
Image 1
Rubans Eriflon PTFE pour usage général, gaz et oxygène.
Ajouter à la liste

3,30 €/ Unitéhors TVA

3,99 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ERIFLON
Type
HD
Epaisseur
0.1 mm
Largeur
12 mm
Longueur du rouleau
12 m
Gastec QA
Non
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Température maximale
230 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
20 bar