Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon Gastec KL0,2 12x0,1 - 12m

  • ERIKS:10001418
Image 1
Rubans Eriflon PTFE pour usage général, gaz et oxygène.
Ajouter à la liste

1,30 €/ Unitéhors TVA

1,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

2142 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ERIFLON
Type
GASTEC
Epaisseur
0.1 mm
Largeur
12 mm
Longueur du rouleau
12 m
Gastec QA
Oui
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Température maximale
230 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
20 bar